Precíziós kúpsüllyesztő 90° 11,5 mm

Cikkszám: GG1130 11,5
Ár beállítása 10 Darab (22,20 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 11,5 mm
Bevonat TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,8 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,13 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű zöld
Tartalom 10
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1130 11,5
EAN / GTIN 4062406198404

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
18
Acél < 1400 N/mm²
P
8
Acél < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden süllyesztő 3 élű. Speciális geometria egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással. Radiálisan hátraköszörült. A forgácsterek tömör anyagból köszörülten kialakítva. Új fejlesztésű, speciális TiAlN bevonat a hosszú élettartam érdekében.
Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.
Mint a 150130 sz.

Előny:

Nagyon nyugodt járás a teljes süllyesztési folyamat során. Rezgésmentes járás a tökéletes eredmények érdekében optimális szerszám élettartam mellett.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek 90°-os süllyesztések készítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz