{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlCrN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 48 mm | |
| Lungimea totală L | 108 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Unghi de răsucire | 35 grad | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lăţime teşitură | 0,3 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 58 mm | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Tip de coadă | HB | |
| Serie | Pro Inox | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Inox VHM-Fräser HPC | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 15,5 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | set | |
| Factor de corectare fz | 2 |
| Cod articol | GG1021 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197908629 | |
| Număr producător | GG1021 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |