HOLEX Pro INOX VHM maró HPC 16 mm

Cikkszám: GG1021 16
Ár beállítása 5 Darab (101,60 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Inox
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat AlCrN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 48 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 58 mm
Nyak ⌀ D1 15,5 mm
Teljes hossz L 108 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,05 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,055 mm
Színes gyűrű kék
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1021 16
EAN / GTIN 4045197908629

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kitűnő élettartam. Magas forgácsolási sebességekkel alkalmazható, max. 1100 N/mm2 acélokhoz is nagyon alkalmas.
Mint a 203021 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése
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
    ⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz