Aparat electric de măsurat forța FS 2-500, Max N 500 N, Capacitate de citire 0.1 N

Cod articol: FS 2-500
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FS 2-500
EAN / GTIN 4045761237018
Număr producător FS 2-500

Descriere

Descriere:

  • Măsurarea valorii de vârf
  • Poate fi montat pe toate standurile de testare SAUTER
  • Unități SI reglabile kg, N, kN, kNm, Nm, kNm
  • Memorie card SD integrată
  • Adecvat pentru senzori cu 4 și 6 fire, cu tensiometru
  • Funcția de toleranță
  • Interfață USB pentru programare, transfer de date și alimentare cu energie electrică ca dotare standard
  • Ecran tactil de 3,5″
  • Rezoluție standard cu 2 sau 4 canale de măsurare pentru senzori de forță externi (poate fi extinsă ulterior de la 2 la 4)
  • Posibilitate de reglare în două puncte cu greutăți sau reglare numerică
  • Este posibilă o celulă de măsurare internă (este dezactivată atunci când este conectată o celulă de măsurare externă)

Caracteristică:

  • Preciziile de măsurare: - cu celulă de măsurare internă: 0,1 % din [Max] - cu celulă de măsurare externă: în funcție, printre altele, de celulele de măsurare utilizate
  • Rezoluție ridicată: până la 10000 de puncte (întregul domeniu de măsurare)
  • Filet pe receptorul de sarcină: M6 (exterior)
  • Greutate netă aprox. 0,40 kg
  • Dimensiuni totale L×P×H 71×31×180 mm
  • Stocarea și transmiterea către interfață a valorilor măsurate cu până la 1000 Hz pe fiecare canal de măsurare
  • Adaptor de alimentare extern, pentru conectarea la priza USB-C, în mod standard
  • Funcționare cu baterie internă, standard, timp de funcționare până la 8 h, timp de încărcare aprox. 8 h
  • Protecție la suprasarcină: de la [Max]

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii