{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 88 % | |
| Procentul de țesătură, Nailon | 12 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Culoarea | gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Nailon | |
| Densitatea ţesăturii | 237 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Uscare | Uscare normală în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu e fierbinte (<110°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Cămașă / bluză | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge | |
| Forma potrivită | Normal | |
| Număr de buzunare | 2 buc. | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Lungimea braţului | Mânecă lungă | |
| Caracteristici | Standard UV | |
| Standard | EN ISO 11612 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | FR89GRRL | |
| EAN / GTIN | 5036108267767 | |
| Număr producător | FR89GRRL | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |