{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 88 % | |
| Porcentaje de tejido, Nailon | 12 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Color | gris | |
| Composición del tejido | Algodón; Nailon | |
| Densidad tejido | 237 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Secar | Secado normal en secadora | |
| Plancha | No caliente (<110°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Camisas / blusas | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación | |
| Forma ajustada | Normal | |
| Número bolsillos | 2 ud. | |
| Sexo | Caballero | |
| Longitud de manga | Manga larga | |
| Características | Estándar UV | |
| Norma | EN ISO 11612 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | FR89GRRL | |
| EAN / GTIN | 5036108267767 | |
| Número del fabricante | FR89GRRL | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |