Cântar de banc KERN FKB 15K0.5

Cod articol: FKB 15K0.5
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FKB 15K0.5
EAN / GTIN 4045761312364
Număr producător FKB 15K0.5
L-Număr L40250 2190

Descriere

Descriere:

  • Ideală pentru cântărirea de înaltă precizie în medii industriale, datorită rezoluției ridicate de până la 30.000 de puncte
  • Carcasă robustă din plastic turnat sub presiune: asigură un suport stabil, protejează tehnologia de cântărire și este insensibilă la utilizarea zilnică
  • deosebit de practică: Datorită intervalelor mari de cântărire și dimensiunilor compacte, încărcăturile grele pot fi cântărite cu o precizie ridicată chiar și în spații restrânse. Utile pentru determinarea celor mai mici diferențe de greutate, cum ar fi gazul uzat, abraziunea pieselor mecanice, mostre de rocă, minerale, druse, argint etc
  • Industry 4.0: Portul universal KERN (KUP) integrat permite conectarea adaptoarelor externe de interfață KUP, cum ar fi RS-232, USB, Bluetooth, WLAN sau Ethernet. Avantajul remarcabil în acest caz este faptul că adaptoarele de interfață KUP sunt pur și simplu conectate, adică modernizarea interfețelor este posibilă în mod convenabil, fără deschiderea carcasei cântarului sau o instalare complicată. Adaptoarele de interfață permit transmiterea comodă a datelor de cântărire către rețele, PC-uri, smartphone-uri, tablete, laptop-uri, imprimante etc. În plus, comenzile de control și intrările de date pot fi, de asemenea, trimise la cântar prin intermediul dispozitivelor conectate. Sfat: cu ajutorul cutiei de extensie KERN YKUP-13, pot fi operate în paralel pe cântar până la trei adaptoare de interfață KUP
  • Protocolul de comunicare KERN (KCP): KCP permite interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul unor dispozitive de control externe sau al unui computer
  • Funcția PRE-TARE pentru pre-cântărirea manuală a unei greutăți cunoscute a containerului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișare directă în lungime de fir g/m, greutate pe unitatea de suprafață g/m² (hârtie, țesătură, tablă etc.) sau similar
  • Nivel și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a cântarului incluse în mod standard
  • Capac de protecție inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 340×240 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, 350×360×120 mm
  • Posibilitate de funcționare pe baterii, 4×1,5 V AA, nu sunt incluse, timp de funcționare de până la 20 h
  • Greutate netă aprox. 6 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii