Balanza de mesa FKB 15K0.5, Margen de pesaje 15 kg, Lectura 0,5 g

Número de artículo: FKB 15K0.5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FKB 15K0.5
EAN / GTIN 4045761312364
Número del fabricante FKB 15K0.5
Número L L40250 2190

Descripción

Descripción:

  • Gracias a la alta resolución de hasta 30.000 puntos, resulta ideal para pesajes de alta precisión en el ámbito industrial
  • Robusta carcasa fundida a presión y plástico: proporciona una base estable, protege la técnica de pesaje y resiste el uso diario
  • Especialmente práctico: gracias al amplio margen de pesaje y a sus compactas dimensiones pueden pesarse incluso cargas pesadas en espacios angostos con gran precisión. Útil para determinar las diferencias de peso más mínimas como, p. ej. gas consumido, desgaste de piezas mecánicas, muestras de rocas, minerales, drusos, plata etc
  • Industria 4.0: El KERN Universal Port (KUP) integrado permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, analógico, Ethernet, etc., sin necesidad de instalación. La ventaja más destacada es que los adaptadores de interfaz KUP simplemente se enchufan, es decir, el reequipamiento de las interfaces es cómodamente posible sin necesidad de abrir la carcasa de la balanza ni de realizar una instalación complicada. Los adaptadores de interfaz permiten transmitir cómodamente los datos de pesaje a redes, PC, smartphones, tabletas, ordenadores portátiles, impresoras, etc. Además, los comandos de control y las entradas de datos también pueden enviarse a la báscula a través de los dispositivos conectados. Sugerencia: con la caja de ampliación KERN YKUP-13 se pueden utilizar hasta tres adaptadores de interfaz KUP en paralelo en la balanza
  • KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Unidad de pesaje programable libremente, p.ej. para la indicación directa en longitud de cordón g/m, el peso de superficie g/m² o similares
  • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión
  • Capota protectora incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 340×240 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, 350×360×120 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h
  • Peso neto aprox. 6 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios