Manometre digitale de forță SAUTER FH 100.

Cod articol.: FH 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Durată de funcţionare 12 h
Timp de încărcare per acumulator 4 h
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Racord filet M6
Afişare digital
Interfaţă Interfaţă RS232C
Precizie 0,5 %
Protecţie la suprasarcină 150 %
Rezoluţie 0,05 N
Memorie pentru valori măsurate 10
Unitate de scală N
Valoare de măsurare max. 100 N
Frecvență de măsurare internă 2.000 Hz
Tip produs aparat pentru măsurarea forţei
Lungime 66 mm
Lăţime 230 mm
Înălţime 36 mm
Greutate totală 0,65 kg

Identificare și clasificare

Cod articol FH 100
EAN / GTIN 4045761140448
Număr producător FH 100
L-Număr L40250 2133
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Dinamometru digital universal pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune cu celulă de măsurare externă
  • Interfață de date RS-232 ca standard
  • Accesorii standard: așa cum se arată, tijă de extensie: 90 mm
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Unități selectabile: N, kN, kgf, lbf
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară reglabilă, în direcția de întindere și compresie. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Oprire automată a alimentării
  • Memorie internă de date pentru până la 10 valori măsurate

Caracteristică:

  • Frecvența internă de măsurare: 2000 Hz
  • Viteza de transmisie către PC aprox. 25 valori măsurate pe secundă
  • Precizia măsurării: 0,5% din [Max]
  • Protecție la suprasarcină: 150% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Thread: M6
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 12 ore fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 4 ore
  • Greutate netă aprox. 0,65 kg