Digitální siloměry SAUTER FH 100.

Artiklové číslo: FH 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Doba provozu 12 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 4 h
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Závitové připojení M6
Ukazatel digitální
Rozhraní RS232C rozhraní
Přesnost 0,5 %
Ochrana proti přetížení 150 %
Rozlišení 0,05 N
Paměť naměřených hodnot 10
Jednotka stupnice N
Měřená hodnota max. 100 N
Interní měřicí frekvence 2 000 Hz
Druh produktu siloměr
Délka 66 mm
Šířka 230 mm
Výška 36 mm
Hmotnost celkem 0,65 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FH 100
EAN / GTIN 4045761140448
Číslo výrobce FH 100
L-číslo L40250 2133
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Univerzální digitální siloměr pro měření tahové a tlakové síly s externí měřicí buňkou
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard
  • Standardní nástavce: podle obrázku, prodlužovací tyč: 90 mm
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Volitelné jednotky: N, kN, kgf, lbf
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Automatické vypnutí
  • Interní datová paměť až pro 10 naměřených hodnot

Charakteristika:

  • Interní měřicí frekvence: 2000 Hz
  • Rychlost přenosu do PC cca 25 naměřených hodnot za sekundu
  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max]
  • Ochrana proti přetížení: 150 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š×H×V 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Vlákno: M6
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 12 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 4 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,65 kg