Cântar de banc; Max 3000 g, d=0,1 g

Cod articol: FCF 3K-4
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FCF 3K-4
EAN / GTIN 4045761184275
Număr producător FCF 3K-4
L-Număr L40250 1515

Descriere

Descriere:

  • Cântar de banc compact cu funcții versatile și precizie ridicată pentru industrie, gastronomie și bucătărie
  • Afișare foarte rapidă: valori de cântărire stabile în aproximativ 3 s

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 253×228 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 270×345×106 mm
  • Funcționare pe baterii, bloc de 9 V, nu este inclus în livrare, timp de funcționare de până la 20 h, funcție AUTO-OFF pentru conservarea bateriei
  • Greutate netă aprox. 2,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii