• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Stolní váha; Max 3000 g, d=0,1 g

Artiklové číslo: FCF 3K-4
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FCF 3K-4
EAN / GTIN 4045761184275
Číslo výrobce FCF 3K-4
L-číslo L40250 1515
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní stolní váha s univerzálními funkcemi a vysokou přesností pro průmysl, gastronomii a kuchyni
  • Velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty vážení do cca 3 s

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 253 × 228 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 270×345×106 mm
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, doba provozu až 20 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Čistá hmotnost přibližně 2,8 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C