Cântar de banc FCB 12K-4, interval de cântărire 12 kg, precizie de citire 0,1 g

Cod articol: FCB 12K-4
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FCB 12K-4
EAN / GTIN 4045761243477
Număr producător FCB 12K-4
L-Număr L40250 2380

Descriere

Descriere:

  • Al doilea afișaj pe partea din spate a cântarului
  • Funcția PRE-TARE pentru preîntoarcerea manuală a unei greutăți cunoscute a recipientului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Mobilitate ridicată: Datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații (producție, depozit, transport etc.)
  • Interfață de date RS-232 ca standard
  • Capac de protecție pentru lucru inclus

Caracteristică:

  • Afișaj LCD cu iluminare din spate, înălțimea cifrei 24 mm
  • Dimensiuni Suprafața de cântărire, plastic, L×P 294x225 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 320×330×125 mm
  • Funcționare pe baterii, 12V, nu este inclusă, timp de funcționare până la 90h
  • Greutate netă aprox. 3,4 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii