Eco Fly Composite Trainer S1PS SR FO Black/Yellow 44 Y

Cod articol.: FC06BKY44
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol FC06BKY44
EAN / GTIN 5036108401741
Număr producător FC06BKY44
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Acest pantof de siguranță eco-conscious oferă bombeu din compozit, o lamela intermediară textilă rezistentă la perforare și o talpă exterioară PU/PU cu dublă densitate pentru aderență și absorbție de energie superioară. Partea superioară este confecționată dintr-o singură bucată de material textil, tricotată, fără cusături, cu un guler căptușit pentru un plus de confort.

Caracteristică:

  • 4 sticla PET este reciclata pentru a face acest produs
  • Bombeu Composite
  • Talpa intermediara compozit rezistenta la intepaturi
  • Slip resistant outsole
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • Fara metal 100%
  • Talpă cu densitate dublă
  • Guler captusit pentru confort sporit
  • Clapă de tragere din spate pentru a ușura încălțarea
  • Model nou
  • Anti-static
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • SR
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • Amortizare perfecta cu un confort sporit pentru picioare ce reduce oboseala piciorului

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 S1PS

Material:

Partea superioară: Flyknit poliester
Talpă exterioară: Poliuretan / Poliuretan