• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eco Fly Verbundwerkstoff-Trainer S1PS SR FO Schwarz/Gelb 44

Artikel-Nr.: FC06BKY44
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FC06BKY44
EAN / GTIN 5036108401741
Herstellernummer FC06BKY44
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser umweltbewusste Sicherheitstrainer bietet eine Zehenkappe aus Verbundwerkstoff, eine durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil und eine PU/PU-Laufsohle mit doppelter Dichte für hervorragende Griffigkeit und Energieaufnahme. Das Obermaterial besteht aus einem nahtlosen, gestrickten, einteiligen Textil mit einem gepolsterten Kragen für zusätzlichen Komfort.

Merkmal:

  • Zur Herstellung dieses Produkts werden 4 PET-Flaschen recycelt.
  • Kunststoffkappe
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Slip resistant outsole
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • 100 % metallfrei
  • Dual Density Sohleneinheit
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Neues Modell
  • Antistatisch
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • SR
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1PS

Werkstoff:

Obere: Flyknit Polyester
Laufsohle: PU/PU

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb