simcut BF Inserție tăietoare, canelare de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranță JS9, w=5 mm, w=5 mm, toleranță JS9

Cod articol: F10.0500.02 B GX79
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F10.0500.02 B GX79
EAN / GTIN 4069769175240
Număr producător AQ0SGX79
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BF
Canelare de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranță JS9
l = 5 mm, b = 5 mm, toleranță JS9

Parametrii tehnici:

  • h = 4,4 mm
  • w = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 17,0 mm
  • tmax = 2,8 mm
  • b = 5,0 mm (toleranța JS9)