plaquita de corte simcut BF, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9, w=5 mm, b=5 mm, tolerancia JS9

Número de artículo: F10.0500.02 B GX79
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo F10.0500.02 B GX79
EAN / GTIN 4069769175240
Número del fabricante AQ0SGX79
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BF
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9
w=5 mm, b=5 mm, tolerancia JS9

Parámetros técnicos:

  • h = 4,4 mm
  • w = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 17,0 mm
  • tmáx = 2,8 mm
  • b = 5,0 mm (tolerancia JS9)