• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9, w=5 mm, b=5 mm, Toleranz JS9

Artikel-Nr.: F10.0500.02 B GX79
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F10.0500.02 B GX79
EAN / GTIN 4069769175240
Herstellernummer AQ0SGX79
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9
w=5 mm, b=5 mm, Toleranz JS9

Technische Parameter:

  • h = 4,4 mm
  • w = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 17,0 mm
  • tmax = 2,8 mm
  • b = 5,0 mm (Toleranz JS9)