Antifoane fonice din Spuma de Poliuretan (200 perechi) Orange R

Cod articol.: EP02ORR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cordon disponibil nu
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor Maleabil
Conţinut perechi 200 perechi
Culoarea portocaliu
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni Mărime universală
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 33 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol EP02ORR
EAN / GTIN 5036108171941
Număr producător EP02ORR
L-Număr L01840 541
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Antifoane de urechi de unică folosință din spumă PU fabricate din spumă moale și durabilă. Ușor de introdus și de scos. Nivel de atenuare excelent și o potrivire confortabilă pentru perioade lungi de utilizare. Fiecare pereche este livrată într-o pungă igienică individuală, cu instrucțiuni de montare.

Caracteristică:

  • Dopuri fonice de unica folosinta realizate din spuma moale din PU
  • Furnizat într-o cutie dispenser portabilă și practică
  • O pereche pe sac de polietilenă pentru depozitare igienică
  • Excelenta rata de atenuare
  • Usor de adaptat
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • CE-CAT III
  • Ambalate individual pentru automate
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Acest produs este vândut la pereche
  • Acest produs este vândut având cutii interioare

Standard:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Material:

Material: Spuma Poliuretan;