Tapón de espuma de PU (200 pares) Orange R

N.º do artigo: EP02ORR
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cordel disponível não
Material dos tampões Poliuretano (PU)
Propriedades do tampão maleável
Conteúdo em par 200 pares
Cor laranja
Tipo de produto tampões de proteção auricular
Tamanho Tamanho único
Valor SNR (valor de isolamento) 33 dB
Norma EN 352-2
Amortecimento de ruído passivo(a)
Reutilização descartável

Identificação e classificação

Número do artigo EP02ORR
EAN/GTIN 5036108171941
Número do fabricante EP02ORR
Número L L01840 541
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Tapones desechables de espuma de PU hechos con suave y duradera esponja. Fáciles de insertar y extraer. Excelente nivel de atenuación y cómodo ajuste para periodos de uso prolongados. Cada par va en una higiénica bolsa de plástico individual con instrucciones de colocación.

Característica:

  • Tapones desechables de suave esponja de PU
  • Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil
  • Un par por bolsa para su higiénico almacenaje
  • Excelente atenuación
  • Fácil de ajustar
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Este producto se vende en pares
  • Este producto se vende en cajas interiores

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Material:

Material: Espuma de PU;