Vesta DX4 Baffle Hybrid Metro Blue S R

Cod articol: DX470MBRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol DX470MBRS
EAN / GTIN 5036108326815
Număr producător DX470MBRS
L-Număr L01840 103644
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Giletul DX4 Baffle folosește un design cartografiat pentru a echilibra izolația și libertatea de mișcare. Panourile din față și din spate din nilon, rezistente la uzură, sunt căptușite cu Insulatex pentru a menține zona centrală a corpului caldă. Două buzunare la piept cu fermoar, buzunarele laterale și buzunarele interne oferă mult spațiu sigur de depozitare

Caracteristică:

  • Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
  • Tesetura dinamică interioară contrastantă
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Margine cu snur ajustabil
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Design contemporan cu linii clare
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Proiectat cu o potrivire activă

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra: 100% nailon 300T, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: Titanmill Ultra: 100% nailon 300T, finisaj anti-static
Țesătură de contrast: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 65
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;