DX4 Baffle Hybrid mellény Metro Blue S R

Cikkszám: DX470MBRS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje

érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám DX470MBRS
EAN / GTIN 5036108326815
Gyártó száma DX470MBRS
L-szám L01840 103644
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A DX4 Baffle mellény testre szabott kialakítással egyensúlyt teremt a szigetelés és a mozgásszabadság között. A strapabíró nylon elülső és hátsó panelek Insulatex-szel vannak párnázva, hogy melegen tartsák a testet. Két cipzáras mellzseb, oldalsó belépő zsebek és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.

Jellemző:

  • Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
  • Dinamikus, elütő színű belső rész
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Íves hátsó kialakítás
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Zsinórral állítható szegély
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Aktív illeszkedéssel tervezve

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben
Héj összetétele: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben
Kontrasztos anyag: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Kontrasztos összetétel: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 65
Héj súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;