Foarfecă de cablu D49

Cod articol.: D49
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu
Tip produs Foarfecă pentru cabluri
Recomandat pentru diametrul cablu (diametru exterior)
Diametru max., cablu (diametru exterior) 10 mm
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 160 mm
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol D49
EAN / GTIN 4010220024454
Număr producător D49
L-Număr L80080 69
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru cabluri multiconductoare cu diametrul de până la 10 mm
  • Lame din oțel inoxidabil
  • Ambalate în ambalaj SB

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 160 mm
  • Lungimea totală: 6 1/4″
  • Material/suprafață:
    • Lame fabricate din plastic din oțel inoxidabil supraturat
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • DIY
  • Construcție gips-carton
  • Buget
  • MULTITALENT universal aplicabil

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei