{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge | |
| Type de produit | coupe-câbles | |
| Pour diamètre | câble (diamètre extérieur) | |
| Diamètre max., câble (diamètre extérieur) | 10 mm | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Longueur totale | 160 mm | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | D49 | |
| EAN / GTIN | 4010220024454 | |
| Réf. fabricant | D49 | |
| Article hors catalogue | L80080 69 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |