{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma de tăiere | dreaptă | |
| Lungimea totală | 140 mm | |
| Lungime de tăiere | 31 mm | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Foarfecă combinată | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Suprafaţă | galvanizat | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | D47 | |
| EAN / GTIN | 4010220024478 | |
| Număr producător | D47 | |
| L-Număr | L80080 44 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |