Kombinované nůžky rovné D47

Artiklové číslo: D47
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Tvar břitu rovné
Celková délka 140 mm
Délka břitu, řezné hrany 31 mm
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Druh produktu Kombinované nůžky
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Povrch pozinkováno
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D47
EAN / GTIN 4010220024478
Číslo výrobce D47
L-číslo L80080 44
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Čepele z nerezové oceli
  • Vroubkované ostří pro neklouzavou práci
  • Balení SB

Charakteristika:

  • Celková délka: 140 mm
  • Celková délka: 5 1/2″
  • Materiál / povrch:
    • Čepele z nerezového plastu přelisované
    • Ocelové spojovací prvky, pozinkované
  • Délka řezu: 1 1/4″
  • Délka řezu: 31 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Výroba surovin
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Suché stavby
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Domácnost
  • Kempování a cestování
  • MULTI talent s univerzálním použitím

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče