Pantofi de protecție S2 CP 4300 ESD S 46

Cod articol: CP 4300 ESD S 46
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Composite
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Composite
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 46
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 4300 ESD S 46
EAN / GTIN 4044348631201
Număr producător CP 4300 ESD S 46
L-Număr L00780 6039

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Material textil modern cu ștanțare izbitoare de înaltă frecvență
  • Încălțăminte confortabilă datorită designului fără cusur
  • Protecție TPU întărită și rezistentă la abraziune pentru vârfuri
  • Design fără metal
  • Cu sistem de închidere STEITZ FLEXO și șireturi convenționale ca standard
  • Căptușeală compozită fără metal pentru vârfuri
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO REBOUND
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD