Biztonsági cipő S2 CP 4300 ESD S 46

Cikkszám: CP 4300 ESD S 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Composite
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP 4300 ESD S 46
EAN / GTIN 4044348631201
Gyártó száma CP 4300 ESD S 46
L-szám L00780 6039

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Modern textília feltűnő, magas frekvenciájú dombornyomással
  • Kényelmes viselet a cipő varrás nélküli kialakításának köszönhetően
  • Megerősített, kopásálló TPU-cipővédő
  • Fémmentes kialakítás
  • STEITZ FLEXO zárórendszerrel és hagyományos fűzővel alapfelszereltségben
  • Fémmentes, kompozit orrbetét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO REBOUND technológia
  • TPU Competition ESD járótalp