Inserție indexabilă simcut M3, frezare poligonală în procesul de canelare, w=7 mm, tmax=5 mm, R=0.2 mm

Cod articol: CM3.0700.020 GR X808
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol CM3.0700.020 GR X808
EAN / GTIN 4069769095494
Număr producător AUPKX808
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simcut M3
Frezare poligonală cu ajutorul procesului de canelare
w=7 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 7,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 7,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Număr de muchii de tăiere = 3

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă