• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut M3 Wendeschneidplatte, Mehrkantfräsen im Einstechverfahren, w=7 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: CM3.0700.020 GR X808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer CM3.0700.020 GR X808
EAN / GTIN 4069769095494
Herstellernummer AUPKX808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut M3 Wendeschneidplatte
Mehrkantfräsen im Einstechverfahren
w=7 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • w = 7,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 7,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Anzahl Schneiden = 3