• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette simcut M3, polygonage en plongée, w=7 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Réf.: CM3.0700.020 GR X808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article CM3.0700.020 GR X808
EAN / GTIN 4069769095494
Réf. fabricant AUPKX808
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut M3
Polygonage en plongée
w=7 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • w = 7,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 7,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe = 3