C Menghină cu șurub CDF-C 150/100

Cod articol.: CDF406C
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu şurub C
Descărcare max. 100 mm
Forță de strângere max. 17.000 N
Deschidere max. 150 mm
Filet fus Filet trapezoidal
Recomandat pentru oțel
Cu placă de presiune ja
Formă consolă Forma C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol CDF406C
EAN / GTIN 4008158028972
Număr producător CDF406C
L-Număr L80070 93
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forța de strângere de până la 18.000 N
  • forjat prin cădere
  • axul placat cu cupru previne aderența stropilor de sudură

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 100 mm
  • Deasupra capului: 3 5/8″
  • Material/suprafață:
    • Cătușe din oțel călit, acoperite cu pulbere
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, placat cu cupru
    • Toggle din oțel, placat cu cupru
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, placată cu cupru
  • Forță de strângere: 17000 N
  • Anvergură aripă: 150 mm
  • Anvergură aripă: 6″

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Fixați cu forma originală a clemă cu şurub

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune