C-clamp CDF-C 150/100

Nr art.: CDF406C
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
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku Zwornica kabłąkowa
Zasięg maks. 100 mm
Maks. siła mocowania 17 000 N
Rozstaw maks. 150 mm
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Kształt kabłąka Kształt C
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CDF406C
EAN / GTIN 4008158028972
Numer producenta CDF406C
Numer L L80070 93
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force up to 18,000 N
  • Drop forged
  • The copper-plated spindle prevents welding splatter from sticking

Cecha szcz.:

  • Overhead: 100 mm
  • Overhead: 3 5/8″
  • Material / surface:
    • Tempered steel shackles, powder coated
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, copper plated
    • Steel toggle, copper plated
    • Pressure plate made of steel, cold-pressed, copper-plated
  • Clamping force: 17000 N
  • Wingspan: 150 mm
  • Wingspan: 6″

Zastosowanie:

  • Metal construction
  • Locksmith work
  • Clamping using the original screw clamp shape

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean and oil the spindle regularly
    • Clean and oil the pressure plate regularly