C vijačna spona CDF-C 150/100

Št. art.: CDF406C
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CDF406C
EAN/GTIN 4008158028972
Številka proizvajalca CDF406C
L-število L80070 93
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 18.000 N
  • kovano v padcu
  • bakreno vreteno preprečuje oprijemanje zvarnih razpršil

Lastnosti:

  • Nad glavo: 100 mm
  • Nad glavo: 3 5/8″
  • Material/površina:
    • Kaljena jeklena obešala, prašno barvano
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jeklenega valjanega, bakreno prevlečenega
    • Jekleni preklopnik, bakreno prevlečen
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, bakrena
  • vpenjalna sila: 17000 N
  • vpenjalna širina: 150 mm
  • vpenjalna širina: 6″

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Ključavničarsko delo
  • Objemka z izvirno obliko vijačna spona

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem