Salopeta Iona din bumbac Orange XL R

Cod articol.: C814ORRXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 100 %
Temperatură, Spălare normală 60 °C
Serie Iona
Denumirea producătorului Iona Baumwoll Overall
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Marcaj CE
Tipul de aplicare Protecţie prin vizibilitate ridicată
Culoarea portocaliu
Componentele ţesăturii Bumbac
Densitatea ţesăturii 190 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Uscare normală pânză de in; Uscare în uscător de rufe în general
Călcare Moderat fierbinte (<150°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Percloroetilenă
Tip produs Overall
Reutilizare De folosinţă multiplă
Sex Unisex
Cu buzunare Buzunar la piept; Buzunar pentru telefon mobil; Buzunar lateral
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici permite pielii să respire; Închidere guler; Închidere mânecă
Finisaj textil nu
Standard EN 32781
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol C814ORRXL
EAN / GTIN 5036108294176
Număr producător C814ORRXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Acesta salopeta de bumbac oferă confort practic și ușor. Banda reflectorizantă asigură vizibilitate crescuta si garanteaza siguranța la locul de muncă.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 8 buzunare
  • Ușor și confortabil
  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunare cu fermoar
  • Intarit la spate
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Buzunar suport rigla
  • Disponibil în mărimi până la 6XL
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului

Standard:

  • EN 17353 Type B2

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;