Combinaison coton Iona Orange XL R

Réf.: C814ORRXL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Teneur en tissu, coton 100 %
Température, lavage normal 60 °C
Série Iona
Référence fabricant Iona Baumwoll Overall
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Couleur orange
Composition du tissu coton
Densité du tissu 190 g/m2
Type d’application signalisation
Procédé de lavage lavage normal
Séchage sèche-linge général; séchage à l’air libre normal
Repassage type modérément chaud (<150°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique perchloréthylène
Type de produit combinaisons
Réutilisation réutilisable
Sexe Unisexe
Avec poches poche de poitrine; poche pour téléphone portable; poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Fermeture cachée oui
Caractéristiques bande de taille; bas des manches; respirant
Finition textile non
Norme EN 32781
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article C814ORRXL
EAN / GTIN 5036108294176
Réf. fabricant C814ORRXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette combinaison en coton est pratique et légère. Les bandes réfléchissantes offrent une visibilité accrue en assurant la sécurité en milieu de travail.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Léger et confortable
  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Poche téléphone
  • Poches zippées
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Braguette Zip caché pour plus de sécurité
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Poche arrière
  • Poche mètre
  • Disponible jusqu'au 6XL
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Léger pour un meilleur confort de port

Norme:

  • EN 17353 Type B2

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Description de l'enveloppe: Le tissu est entièrement pré-rétréci et possède d'excellentes propriétés de rétention de colorant. Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au pilling et une finition de qualité.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;