{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 100 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Serie | Iona | |
| Denominación del fabricante | Iona Baumwoll Overall | |
| Embalaje | sueltos | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Color | naranja | |
| Composición del tejido | Algodón | |
| Densidad tejido | 190 g/m2 | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | Secado en secadora general; Secado normal al aire | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<150°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | Percloroetileno | |
| Tipo de producto | Mono | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | Cierre de la manga; Cierre del collar; transpirable | |
| Personalización textil | no | |
| Norma | EN 32781 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | C814ORRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108294176 | |
| Número del fabricante | C814ORRXL | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |