Pantaloni de lucru Bizweld FR albastru marin M

Cod articol.: BZ443NVRM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol BZ443NVRM
EAN / GTIN 5036108492992
Număr producător BZ443NVRM
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Pantalonii Bizweld FR oferă protecție împotriva riscurilor termice ale unui arc electric și garantează rezistența la flacără pe întreaga durată de viață a articolului vestimentar.
  • Acești pantaloni moderni slim fit au talie elastică pentru confort și libertate de mișcare.
  • Numeroase buzunare spațioase permit depozitarea practică

Caracteristică:

  • Protecție împotriva căldurii radiante, convective și de contact
  • Protecție certificată împotriva stropilor de metal topit
  • Mai multe buzunare utilitare care oferă spațiu amplu de depozitare
  • Cusături în culori contrastante pentru un plus de stil
  • Conceput ergonomic pentru mișcare fără restricții, confort și respirabilitate
  • Fermoar din alamă rezistent, puternic și durabil
  • Bordură reflectorizantă pentru vizibilitate și siguranță sporite
  • Lungime picior extensibilă (31” până la 33”)
  • Țesătură cu factor de protecție solară UPF 40+ care blochează 98% din razele UV
  • 6 buzunare pentru depozitare generoasă
  • Talie elastică în spate pentru o potrivire sigură
  • Certificat CE
  • Stil nou