Pantalon de travail Bizweld FR bleu marine M

Réf.: BZ443NVRM
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
Référence article BZ443NVRM
EAN / GTIN 5036108492992
Réf. fabricant BZ443NVRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le pantalon Bizweld FR offre une protection contre les risques thermiques liés à un arc électrique et garantit une résistance aux flammes pendant toute la durée de vie du vêtement.
  • Ce pantalon slim fit moderne est doté d’une taille élastique pour plus de confort et une liberté de mouvement optimale.
  • De nombreuses poches spacieuses permettent un rangement pratique

Caractéristique(s):

  • Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
  • Protection certifiée contre les projections de métal en fusion
  • Plusieurs poches utilitaires offrant un espace de rangement généreux
  • Coutures contrastées pour plus de style
  • Conçu de manière ergonomique pour offrir une liberté de mouvement totale, un confort optimal et une bonne respirabilité.
  • Fermeture éclair en laiton durable, solide et résistante
  • Bordure réfléchissante pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Longueur des jambes extensible (de 79 cm à 84 cm)
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
  • 6 poches pour un rangement optimal
  • Taille élastiquée à l’arrière pour un ajustement sûr
  • Certifié CE
  • Nouveau style