Geantă de scule pentru lucrări de întreținere

Cod articol.: BS.SMBPB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol BS.SMBPB
EAN / GTIN 3662424008597
Număr producător BS.SMBPB
L-Număr L60130 11217
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cu mâner dublu
  • Cu curea reglabilă căptușită pentru confort
  • Pute fi deschisă complet pentru acces rapid la conținutul genții
  • Tesatura foarte durabilă de 1200 denari
  • Picioare mari de cauciuc sub geantă pentru a proteja geanta însăși și podeaua, pe care este așezat
  • Bucsac transparent din PVC pentru documente
  • Cârlig pentru o bandă de măsurat
  • Cârlig pentru chei
  • Loc special pentru lumina stiloului
  • Carcină maximă: 5 kg

Caracteristică:

  • D[mm]: 180
  • L[mm]: 450
  • H[mm]: 170
  • [kg]: 1,5

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături