• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Werkzeugtasche fuer Wartungsarbeiten

Artikel-Nr.: BS.SMBPB
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
Artikelnummer BS.SMBPB
EAN / GTIN 3662424008597
Herstellernummer BS.SMBPB
L-Nummer L60130 11217
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem doppelten Griff
  • Mit einstellbarem, für mehr Komfort gepolstertem Riemen
  • Kann für einen schnellen Zugang zum Tascheninhalt ganz geöffnet werden
  • Sehr widerstandsfähiges Gewebe aus 1200 Denier
  • Große Gummifüße unter der Tasche zum Schutz der Tasche selbst und des Bodens, auf dem sie abgesetzt wird
  • PVC-Klarsichtfach für Dokumente
  • Haken für ein Bandmaß
  • Haken für Schlüssel
  • Spezieller Platz für Ihre Stiftlampe
  • Maximale Last: 5 kg

Merkmal:

  • T[MM]: 180
  • L[MM]: 450
  • H[MM]: 170
  • [KG]: 1,5