Descriere:
Geanta Troley Impermeabilă de 100L este o geantă foarte rezistentă la intemperii, perfectă pentru a fi luată în călătorii. Roțile robuste și mânerul telescopic oferă o funcționare lină. Fabricată din țesătură ripstop din poliester 600-denier super durabilă acoperită cu un laminat de film TPU, B951 oferă protecție de bombardier pentru toate echipamentele, hainele, cizmele de lucru sau uneltele dumneavoastră.,,Compartimentul principal spațios este ușor de accesat prin intermediul unui capac cu fermoar, în formă de U. Există o mulțime de soluții de depozitare în interior, inclusiv un compartiment cu plasă pentru a permite depozitarea obiectelor specifice. Curelele suplimentare de lanț în jos pe laturi pot fi folosite pentru agățare suplimentară.,
Caracteristică:
- Incredibil de durabil și rezistent
- Sistem coaxial rotite
- Maner telescopic
- Găici pentru a atașa bagaje suplimentare
- Curele de umăr ergonomice detașabile și reglabile
- Aplicatii robuste
- Compartiment interior separat cu plasă
- Trei secțiuni împărțite cu separatoare din scai
- 78cm x 37cm x 35cm