Sac Trolley PW3 100L résistant à l'eau Black R

Réf.: B951BKR
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
Référence article B951BKR
EAN / GTIN 5036108360260
Réf. fabricant B951BKR
Article hors catalogue L01840 101430
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le sac Trolley 100L est un sac très résistant aux intempéries, parfait pour vos déplacements. Des roues robustes et une poignée télescopique offrent un fonctionnement fluide. Fabriqué à partir de tissu polyester indéchirable 600 deniers super résistant recouvert d'un film laminé TPU, le B951 offre une protection accrue pour tout votre équipement, vêtements, bottes de travail ou outils.,,Le compartiment principal spacieux est facilement accessible via une ouverture zippée en forme de U. Il y a beaucoup de solutions de rangement à l'intérieur, y compris un compartiment en filet pour permettre de ranger des objets spécifiques. Des sangles supplémentaires sur les côtés peuvent être utilisées pour attacher du matériel supplémentaire.,

Caractéristique(s):

  • Incroyablement durable et résistant
  • Système de roue en ligne robuste
  • Poignée télescopique
  • Sangles en boucle pour attacher des bagages supplémentaires
  • Bretelles ergonomiques amovibles et réglables
  • Empiecements robustes
  • Compartiment intérieur en filet séparé
  • Trois sections divisées avec des séparateurs à bande auto-agrippante
  • 78cm x 37cm x 35cm