{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Capul arborelui | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | ABS | |
| Denumirea producătorului | FZ.FVK.25.72.ABS63 | |
| Interfață pe partea utilajului | ABS | |
| Diametru min. de tăiere Dmin | 25 mm | |
| Diametru corp D1 | 63 mm | |
| Lungimea totală L | 72 mm | |
| Posibilitate de reglare | setare radială |
| Cod articol | B30 05010 | |
| EAN / GTIN | 4047109005624 | |
| Număr producător | 6281107296 | |
| L-Număr | L20020 22 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |