Merino Wool 1/4 Zip Baselayer Top Black L R

Cod articol.: B184BKRL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Procentul de țesătură, Poliester 50 %
Procentul de țesătură, Merinos 50 %
Temperatură, Spălare normală 30 °C
Denumirea producătorului Merinowolle 1/4 Reißverschluss Oberteil
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Merinos; Poliester
Densitatea ţesăturii 140 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Hanorac / pulover
Mărimi internaţionale L
Forma potrivită largi
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Reglarea temperaturii; Uscare rapidă; permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol B184BKRL
EAN / GTIN 5036108395798
Număr producător B184BKRL
L-Număr L01840 101070
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Acest top cu fermoar 1/4 din lână merinos oferă un conținut ridicat de lână merinos pentru o protecție termică sporită. Această țesătură, care elimină în mod natural umezeala, este respirabilă si oferă de asemenea proprietăți antimiros.

Caracteristică:

  • 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
  • Asigură izolare și protecție termică
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Mulesling liber
  • Cusături plate de blocare pentru confort suplimentar
  • Absorbție naturală a umidității și respirabil
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului
  • Anti-Mirosuri
  • Foarte rezistent și de lungă durată
  • Ideal pentru toate anotimpurile
  • Proprietăți antimicrobiene și anti-miros
  • Model nou
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul

Material:

Material ţesătură: 50% lână Merino, 50% poliester
Compoziția ţesăturii: 50% lână Merino, 50% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 140
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;