Tílko na zip z vlny Merino 1/4 Zip černá L

Artiklové číslo: B184BKRL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Podíl tkaniny, Polyester 50 %
Podíl tkaniny, Merino 50 %
Teplota, Běžné praní 30 °C
Označení výrobce Merinowolle 1/4 Reißverschluss Oberteil
Barva Černá
Složení tkaniny Merino; Polyester
Hustota tkaniny 140 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Sušit Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Mikina / svetr
Mezinárodní velikost L
Střih daleko
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Prodyšné; Regulace teploty; Rychleschnoucí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B184BKRL
EAN / GTIN 5036108395798
Číslo výrobce B184BKRL
L-číslo L01840 101070
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tento top z merino vlny s 1/4 zipem nabízí vysoký obsah merino vlny pro lepší tepelnou ochranu. Tato tkanina přirozeně odvádí vlhkost, je prodyšná a má také protizápachové vlastnosti.

Charakteristika:

  • Přední zip do 1/4 délky pro přidané pohodlí a všestrannost
  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Mulesling zdarma
  • Ploché švy pro větší pohodlí
  • Přirozeně odvádí vlhkost a je prodyšný
  • Odlehčené
  • Proti zápachu
  • Vysoce odolná a dlouhotrvající
  • Pracovní oděvy pro všechna roční období
  • Antimikrobiální a protizápachové vlastnosti
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní balení

Materiál:

Skořepinová tkanina: 50% Merino vlna, 50% Polyester
Složení skořepiny: 50% Merino vlna, 50% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 140
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;