• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Haut Thermique en laine Mérino 1/4 Zip Black L R

Réf.: B184BKRL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teneur en tissu, polyester 50 %
Teneur en tissu, mérinos 50 %
Température, lavage normal 30 °C
Référence fabricant Merinowolle 1/4 Reißverschluss Oberteil
Couleur noir
Composition du tissu mérinos; polyester
Densité du tissu 140 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit sweat-shirt / Pull
Taille internationale L
Ajustement loin
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques respirant; régulation thermique; séchage rapide

Identification et classification

Référence article B184BKRL
EAN / GTIN 5036108395798
Réf. fabricant B184BKRL
Article hors catalogue L01840 101070
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le haut 1/4 zip en laine mérino offre une teneur élevée en laine mérinos pour une protection thermique améliorée. Naturellement évacuant l’humidité et respirant, ce tissu offre également des propriétés anti-odeur.

Caractéristique(s):

  • Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Sans Mulesling
  • Naturellement évacuant l'humidité et respirant
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • Anti-odeur
  • Très résistant et durable
  • Idéal pour toutes les saisons
  • Propriétés antimicrobiennes et anti-odeurs
  • Nouveau Modèle
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Matière(s):

Tissu extérieur: 50% de laine mérinos, 50% de polyester
Composition de la coque: 50% de laine mérinos, 50% de polyester
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;