BahcoFIT Pumnal pentru marcarea și găurirea orificiilor, 6 mm x 100 mm

Cod articol.: B145.006.100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol B145.006.100
EAN / GTIN 7314150278756
Număr producător B145.006.100
L-Număr L51320 3735
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Ghint cu vârf rotund pentru ghilotinare și găurire
  • Mâner din două componente, cu caneluri verticale și o suprafață mare de prindere moale, pentru o prindere confortabilă și o transmitere optimă a forței mâinii
  • Simbolul șurubului imprimat la capătul mânerului pentru identificarea rapidă a șurubelniței potrivite
  • Orificiu de suspendare integrat
  • Lamă cromată pentru o protecție ridicată împotriva ruginii
  • Lama din oțel aliat de înaltă performanță
  • SB = ambalat în pachet SB

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 205 mm
  • Greutate: 70g
  • Wide mâner: 30 mm
  • Lungimea mânerului: 105 mm
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Diametru: 6 mm
  • Înălțimea produsului: 30 mm
  • Lungimea produsului: 205 mm
  • Greutate: 0,0800kg
  • Lățimea produsului: 30 mm