BahcoFIT: estaquillador para marcar y taladrar agujeros, 6 mm x 100 mm

Número de artículo: B145.006.100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo B145.006.100
EAN / GTIN 7314150278756
Número del fabricante B145.006.100
Número L L51320 3735
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Estaquillador con punta redonda para marcar y taladrar agujeros
  • Mango de dos componentes con ranuras verticales y una amplia superficie de agarre suave para un agarre cómodo y una transmisión óptima de la fuerza de la mano
  • Símbolo de tornillo impreso en el extremo del mango para identificar rápidamente el destornillador adecuado
  • Orificio de suspensión integrado
  • Hoja cromada para una alta protección contra el óxido
  • Hoja de acero aleado de alto rendimiento
  • SB = Envasado para autoservicio

Característica:

  • Longitud total: 205 mm
  • Peso: 70 g
  • anchura mango: 30 mm
  • Longitud de mango: 105 mm
  • Longitud de varilla: 100 mm
  • Diámetro del recipiente: 6 mm
  • Altura del producto: 30 mm
  • Longitud del producto: 205 mm
  • Peso: 0,0800 kg
  • Producto anchura: 30 mm