Cheie tubulară cu manşetă 16 mm

Cod articol: B.J16R1B
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol B.J16R1B
EAN / GTIN 3148519475791
Număr producător B.J16R1B
L-Număr L60130 7557

Descriere

Descriere:

  • Cheie pentru bujii de aprindere 16 mm

Caracteristică:

  • L (mm) 270 L1 (mm) 90 L2 (mm) 175 Greutate (g) 340